Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Zylinderrollenkranz K81116 TVPB ID 80mm AD 105mm Breite7.5mm B.7.5mm NKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000874614
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10161904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
axial zylinderrollenkranz
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,13x0,13x0,01 MM
Gewicht:
0,09 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
K81116 TVPB
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 105 mm
Ausführung:
Breite7.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.