Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkkopf BRTF10-00-502 PREMIUM - DURBAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000874810
Hersteller:
     DURBAL
Herst.-Nr.:
     10185026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Gelenkkopf BRTF10-00-502 PREMIUM - DURBAL
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,06x0,03x0,02 MM
Gewicht:
0,07 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
BRTF10-00-502 PREMIUM
Hauptmerkmal:
-
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 10 mm · Außen: 28 mm · Breite: 14 mm · Gewicht: 0,074 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 5,45*
ab € 111,73*
€ 135,66*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 136,30*
Lager 8760
23
€ 7,99*
ab € 114,07*
€ 138,80*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.