Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000876212
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     10127386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51406 ID 30mm AD 70mm B.28mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,11x0,11x0,03 MM
Gewicht:
0,51 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
51406
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 70 mm
Ausführung:
mit Ausatemventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.