Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Zylinderrollenkranz K81103 TN ID 17mm AD 30mm 0,005kg ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000876295
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10142438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
axial zylinderrollenkranz
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,03x0,03x0 MM
Gewicht:
0,01 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
K81103 TN
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 17 mm
Ausführung:
Außen-Ø 30 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.