Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Zylinderrollenkranz K81124 TN ID 120mm AD 155mm 0,283kg ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000876298
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10142456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenkranz
axial zylinderrollenkranz
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,16x0,16x0,01 MM
Gewicht:
0,28 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
K81124 TN
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 120 mm
Ausführung:
Außen-Ø 155 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.