| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000876677 Herst.-Nr.: 10024486 EAN/GTIN: 7316576619779 |
| |
|
| | |
| Rillenkugellager 6321 ID 105mm AD 225mm Breite49mm SKF Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 0,24x0,24x0,06 MM | Gewicht: | 7,97 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 6321 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 225 mm | Ausführung: | Breite49 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,25* | € 302,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 282,93* | € 303,78* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,84* | € 310,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,42* | € 315,49* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 412,11* | € 439,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 412,11* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|