| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000876711 Herst.-Nr.: 10082849 EAN/GTIN: 4012801166980 |
| |
|
| | |
| Abziehhülsen AHX312 ID 55mm AD 65mm B.40mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 0,07x0,07x0,04 MM | Gewicht: | 0,2 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AHX312 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 65 mm | Ausführung: | Breite 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,85* | € 35,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 28,03* | € 35,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,87* | € 39,15* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 32,06* | € 40,90* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 56,24* | € 69,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 56,24* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|