Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000876785
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     10151531
EAN/GTIN:
     3413529503094
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Spannlager EX213 G2 ID 65mm AD 120mm Breite85,7mm SNR
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,14x0,14x0,1 MM
Gewicht:
2,22 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EX213 G2
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 120 mm
Ausführung:
Breite85,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 43,88*
€ 54,34*
1
€ 4,95*
ab € 44,1994*
€ 54,5894*
4 Tage
14
10
€ 6,90*
ab € 51,47*
€ 59,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 48,51*
€ 61,81*
Lager 8760
14
1
€ 7,99*
ab € 58,24*
€ 70,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.