Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager N304 ECP ID 20mm AD 52mm Breite15mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000876937
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10029238
EAN/GTIN:
     7316577059956
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,06x0,05x0,02 MM
Gewicht:
0,15 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
N304 ECP
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 52 mm
Ausführung:
Breite15 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 35,40*
€ 39,24*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 35,02*
€ 44,28*
1
€ 3,19*
ab € 38,76*
€ 48,87*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,69*
€ 50,04*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 71,57*
€ 83,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.