Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschlager-Gehäuseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002490562
Hersteller:
     FYH
Herst.-Nr.:
     10228803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFCX08 40mm AD 111mm B.9mm FYH
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,14x0,14x0,06 M
Gewicht:
2 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
UCFCX08
Hauptmerkmal:
40 mm Außen-Ø 111 mm
Ausführung:
Breite 9 mm
Weitere Suchbegriffe: flanschlager fyh, flanschlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,01*
€ 107,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.