Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002491543
Hersteller:
     UKF
Herst.-Nr.:
     10193699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Innenring IR90X100X26 -EGS ID 90mm AD 100mm Breite26mm UKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,1x0,1x0,03 M
Gewicht:
0,29 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
IR90X100X26 -EGS
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite26 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
30
1
€ 7,99*
ab € 25,50*
€ 35,23*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 26,42*
€ 36,40*
3 Tage
30
1
€ 5,45*
ab € 27,29*
€ 37,38*
3 Tage
30
2
Frei Haus
ab € 27,21*
€ 40,05*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.