Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002492412
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     10216181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
laufrolle nadella
laufrollen
Laufrolle FG1535 EESW ID 15mm AD 35mm Breite19mm NADELLA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,04x0,04x0,06 M
Gewicht:
0,1 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
FG1535 EESW
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm
Ausführung:
Breite19 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
20
€ 7,99*
ab € 53,86*
€ 70,53*
3 Tage
20
€ 5,45*
ab € 55,09*
€ 71,97*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 55,29*
€ 77,78*
1 Tag
14
€ 5,59*
ab € 64,49*
€ 82,62*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.