Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002492415
Hersteller:
     Nadella
Herst.-Nr.:
     10216184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
laufrollen
Laufrolle GC62 EESW ID 24mm AD 62mm Breite30,6mm NADELLA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,07x0,07x0,09 M
Gewicht:
0,94 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
GC62 EESW
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 24 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Breite30,6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 239,01*
€ 286,30*
Lager 8760
6
Frei Haus
ab € 239,60*
€ 286,59*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,59*
€ 341,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,39*
€ 338,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.