Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002492548
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10171548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager LM35 UU 35mm AD 52mm B.70mm THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,06x0,06x0,08 M
Gewicht:
0,39 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LM35 UU
Hauptmerkmal:
35 mm Außen-Ø 52 mm
Ausführung:
Breite 70 mm
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
€ 6,90*
ab € 69,06*
€ 79,42*
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 69,60*
€ 87,55*
Lager 8760
20
1
€ 7,99*
ab € 69,98*
€ 88,47*
4 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 71,80*
€ 90,60*
4 Tage
20
1
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 91,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.