Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linear-Kugellager
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002492587
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     10171937
EAN/GTIN:
     7316572123720
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager LBCR80 A/HV6 80mm AD 120mm B.165mm EWELLIX
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,15x0,14x0,19 M
Gewicht:
3 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LBCR80 A/HV6
Hauptmerkmal:
80 mm Außen-Ø 120 mm
Ausführung:
Breite 165 mm
Weitere Suchbegriffe: führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,27*
€ 876,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,39*
€ 864,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,95*
€ 821,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,68*
€ 800,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,16*
€ 764,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.