Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002492862
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10128286
EAN/GTIN:
     k.A.
Mutter SKM8 ID 40mm AD 58mm Breite9mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,06x0,06x0,01 M
Gewicht:
0,09 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
SKM8
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 58 mm
Ausführung:
Breite9 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 18,84*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,68*
€ 19,25*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 13,61*
€ 19,25*
52 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,02*
€ 25,65*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.