| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002492875 Herst.-Nr.: 10150983 EAN/GTIN: 4047643188548 |
| |
|
| | |
| Mutter AM65 ID 65mm AD 100mm Breite26mm INA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 0,11x0,11x0,03 M | Gewicht: | 0,82 KG | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | AM65 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 100 mm | Ausführung: | Breite26 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,35* | € 225,95* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 192,64* | € 229,41* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 197,91* | € 235,82* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,05* | € 411,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|