| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002493004 Herst.-Nr.: 10089523 EAN/GTIN: 4012802702330 |
|
|
| | |
| Nadellager NA4912 -C3 ID 60mm AD 85mm Breite25mm INA Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 0,09x0,09x0,03 M | Gewicht: | 0,43 KG | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | NA4912 -C3 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 85 mm | Ausführung: | Breite25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,53* | € 61,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,6338* | € 61,8838* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 54,40* | € 70,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 65,89* | € 83,52* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 94,18* | € 116,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 94,18* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|