Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NILOS-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002493123
Hersteller:
     Nilos
Herst.-Nr.:
     10203745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nilosring
NILOS-Ring 32216 AV 0,5mm 0,01kg auß.dichtend NILOS
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,14x0,14x0,01 M
Gewicht:
0,01 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
32216 AV
Hauptmerkmal:
0,5 mm 0,01 kg
Ausführung:
außen dichtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.