| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002493490 Herst.-Nr.: 10143239 EAN/GTIN: 4026677872241 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager 23138 -E1-XL-K-TVPB-C4 ID 190mm AD 320mm Breite104mm FAG Weitere Informationen: | | Gewicht: | 31,36 KG | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 23138 -E1-XL-K-TVPB-C4 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 320 mm | Ausführung: | Breite104 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 677,00* | € 718,83* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 661,53* | € 723,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 774,90* | € 819,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 833,33* | € 883,34* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.339,00* | € 1.398,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|