Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002494107
Hersteller:
     NACHI
Herst.-Nr.:
     10164236
EAN/GTIN:
     4991893579239
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 6211 -2NSE ID 55mm AD 100mm Breite21mm NACHI
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,11x0,11x0,03 M
Gewicht:
0,61 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
6211 -2NSE
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.