Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002495063
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10180282
EAN/GTIN:
     9008745739910
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Spannlager UC206-104 ID 31,75mm AD 62mm Breite38,1mm NKE
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,07x0,07x0,05 M
Gewicht:
0,3 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
UC206-104
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 31,75 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Breite38,1 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
150
1
€ 10,00*
ab € 10,89*
€ 15,86*
4 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 11,19*
€ 16,21*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,69*
€ 19,58*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 19,46*
€ 26,94*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,85*
€ 28,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.