Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speedi-Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002495156
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10122349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
skf wellen-reparaturhuelse
Speedi-Sleeve 99366 ID 94,74mm Breite19,84mm SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,16x0,16x0,07 M
Gewicht:
0,25 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
99366
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 94,74 mm
Ausführung:
Breite19,84 mm
Weitere Suchbegriffe: wellen reparaturhülse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,06*
€ 27,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,19*
€ 31,62*
6 Tage
13
€ 10,00*
ab € 24,26*
€ 33,27*
Lager 8760
13
€ 7,99*
ab € 27,74*
€ 37,42*
€ 3,19*
ab € 36,63*
€ 48,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.