| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002495189 Herst.-Nr.: 10104229 EAN/GTIN: 4012801490429 |
| |
|
| | |
| Spindellager HSS7016 -E-T-P4S-UL ID 80mm AD 125mm Breite22mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 0,14x0,14x0,03 M | Gewicht: | 0,86 KG | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | HSS7016 -E-T-P4S-UL | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 125 mm | Ausführung: | Breite22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 268,76* | € 291,57* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 268,74* | € 291,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 269,67* | € 299,39* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 277,37* | € 308,02* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 470,29* | € 508,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 470,29* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|