Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002498332
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10191098
EAN/GTIN:
     k.A.
Lagereinheit BK17 ID 17mm G.1,27kg THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,11x0,08x0,05 M
Gewicht:
1,27 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
BK17
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 17 mm
Ausführung:
Gewicht 1,27 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,84*
€ 429,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,41*
€ 425,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,29*
€ 400,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,61*
€ 383,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,01*
€ 357,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.