Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002498355
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10191137
EAN/GTIN:
     k.A.
Lagereinheit BF30 ID 30mm G.1,97kg THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,17x0,12x0,07 M
Gewicht:
1,97 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
BF30
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 30 mm
Ausführung:
Gewicht 1,97 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
10
€ 6,90*
ab € 98,80*
€ 111,78*
Lager 8760
21
1
€ 7,99*
ab € 108,62*
€ 133,49*
4 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 109,11*
€ 134,79*
4 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 110,14*
€ 135,37*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.