Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002498362
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10191146
EAN/GTIN:
     k.A.
Lagereinheit EF20 ID 20mm G.0,63kg THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,11x0,08x0,06 M
Gewicht:
0,63 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EF20
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 20 mm
Ausführung:
Gewicht 0,63 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
3
€ 7,99*
ab € 112,77*
€ 138,48*
4 Tage
3
€ 6,90*
ab € 101,28*
€ 144,72*
3 Tage
4
€ 5,45*
ab € 123,32*
€ 152,22*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 123,64*
€ 152,83*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.