Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002498367
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10191151
EAN/GTIN:
     k.A.
Lagereinheit FF20 ID 20mm G.0,27kg THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,11x0,08x0,06 M
Gewicht:
0,27 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
FF20
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 20 mm
Ausführung:
Gewicht 0,27 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
3
€ 7,99*
ab € 58,78*
€ 75,28*
4 Tage
3
€ 5,45*
ab € 61,70*
€ 78,87*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 61,95*
€ 79,22*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.