Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002498370
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     10191155
EAN/GTIN:
     k.A.
Lagereinheit BK10 ID 10mm G.0,39kg THK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,09x0,07x0,05 M
Gewicht:
0,39 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
BK10
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 10 mm
Ausführung:
Gewicht 0,39 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
4
€ 7,99*
ab € 143,87*
€ 176,06*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 163,25*
€ 198,56*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 163,41*
€ 199,43*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,04*
€ 208,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,31*
€ 191,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.