Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8002532470
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10146964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Pendelkugellager 2309 -2RS-TN ID 45mm AD 100mm Breite36mm 1St./VE ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,11x0,11x0,05 M
Gewicht:
1,3 KG
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
2309 -2RS-TN
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm
Ausführung:
Breite36 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 5,59*
ab € 23,95*
€ 32,72*
Lager 8760
20
1
€ 7,99*
ab € 25,13*
€ 34,16*
4 Tage
20
1
€ 5,45*
ab € 25,18*
€ 34,16*
4 Tage
20
2
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 36,48*
4 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 23,77*
€ 38,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.