| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003614666 Herst.-Nr.: 5744038000 EAN/GTIN: 4030477140387 |
| |
|
| | |
| Dicht.Guillemin NBR ID 43,0mm 51,0mm TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Norm / Typ: | Guillemin | Hauptmerkmal: | NBR Innen-Ø 43,0 mm | Ausführung: | 51,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 0,34* | € 0,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 0,36* | € 0,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 0,34* | € 0,63* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 0,38* | € 0,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 0,46* | € 0,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|