| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003616033 Herst.-Nr.: 3255006000-50 EAN/GTIN: 4030477007987 |
| |
|
| | |
| Acetylenschlauch SALDAFORM®/ROT ID 6,3mm Wandst.3,5mm AD 13,3mm L.50m TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CZ | Norm / Typ: | SALDAFORM®/ROT | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 6,3 mm Wandstärke 3,5 mm | Ausführung: | Außen-Ø 13,3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,22* | € 80,55* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 76,88* | € 94,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,75* | € 98,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 96,38* | € 117,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.255,50* | € 3.255,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 50 Meter (ab € 1,5376* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|