Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlwasserschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8003616068
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3100032000-40
EAN/GTIN:
     4030477005587
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch RADIACORD® ID 32,0mm L.40m TEGUMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Norm / Typ:
RADIACORD®
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 32,0 mm
Ausführung:
Länge 40 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,05*
9 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 11,48*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 8,53*
€ 11,53*
1 Tag
420
40
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 11,88*
Lager 8760
24000
40
Frei Haus
ab € 9,994*
€ 11,884*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 11,884*
€ 14,14196
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,994*
€ 11,89286
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 475,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.