| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000443043 Herst.-Nr.: 9338100240130 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Transportkarre klappbar STA Alu.H.1130mm Schaufel-L.410xB490mm Trgf.125kg Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 765x510x75 MM | Gewicht: | 6760 G | Ursprungsland: | TW | Hauptmerkmal: | klappbar Stahlrohr Aluminium | Ausführung: | Höhe 1130 mm Schaufel-L.410xB490 mm | Artikellangtext: | klappbar · Rahmen aus Stahlrohr, kunststoffbeschichtet, Schaufel aus Aluminium · glasfaserverstärkte Kunststoffe · ergonomisch geformter Kunststoffgriff für komfortable Handhabung · Spannfix-System zur Ladungssicherung · Räder mit Polymerbandage für hohen Fahrkomfort · Naben mit Rollenlager · Rollfunktion auch im geklappten Zustand Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe geklappt: 55mm · Schaufellänge: 410mm · Radbreite: 40mm · Gewicht: 6kg · Rad-Ø: 185mm · Gestell: Stahlrohr · Schaufelbreite: 490mm · Höhe geklappt: 730mm · Breite geklappt: 490mm · Schaufelausführung: Aluminium |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |