| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000447901 Herst.-Nr.: 9338100140040 EAN/GTIN: 4054773013848 |
| |
|
| | |
| Ku.-Koffer L275xB230xH83mm PP 1 Griff m.Schaumstoffeinlage schwarz Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 275x230x85 MM | Gewicht: | 0,42 kg | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | L275xB230xH83 mm PP 1 Griff | Ausführung: | m. Schaumstoffeinlage schwarz | Artikellangtext: | aus Polypropylen · mit Schaumstoffeinlagen · Farbe schwarz · mit stabilen Verschlüssen (rot) und Scharnieren · mit 2 PU-Schaumstoffeinlagen, je eine genoppte und eine glatte Seite, in Ober- und Unterschale Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 1 Griff · Ausführung: m. Schaumstoffeinlage · Innenhöhe: 77mm · Innenlänge: 261mm · Innenbreite: 170mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,38* | € 7,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,10* | € 9,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,22* | € 9,96* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,22* | € 10,10* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,10* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|