| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000450326 Herst.-Nr.: 81101100 EAN/GTIN: 4260126616363 |
| |
|
| | |
| Bottich 85l HD-Polyethylen weiß m.Griffmulden D.628mm H.385mm CRAEMER Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 660x630x390 MM | Gewicht: | 3000 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | 85 l HD-Polyethylen weiß | Ausführung: | mit Griffmulden |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,58* | € 35,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,54* | € 36,76* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,57* | € 37,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,64* | € 37,98* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 31,19* | € 40,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|