Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poolflachpalette L1200xB800xH144mm Trgf.1000kg 3 Kufen HO natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000451030
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     145850130055045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
1200x800x150 MM
Gewicht:
24 kg
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
L1200xB800xH144 mm
Ausführung:
Tragfähigkeit 1000 kg 3 Kufen
Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Flachpalette, flachpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.