| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000468473 Herst.-Nr.: 9331100300200 EAN/GTIN: 4012086080216 |
| |
|
| | |
| Papierkorb 18l H331xØ315mm m.Griffrand Ku.rot Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 335x310x310 MM | Gewicht: | 380 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | 18 l H331xØ315 mm mit Griffrand | Ausführung: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,42* | € 3,34* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 2,43* | € 3,35* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,41* | € 3,64* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,66* | € 3,67* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 20,03* | € 29,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 6 Stück (ab € 3,33834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|