Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Schrubber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000469965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18323053
EAN/GTIN:
     4250560515193
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
HACCP-Schrubber L.300mm Borstenstärke 0,50mm blau
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
305x90x70 MM
Gewicht:
320 G
Ursprungsland:
DE
Hauptmerkmal:
Länge 300 mm
Ausführung:
Borstenstärke 0,50 mm
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
10
€ 5,99*
ab € 5,23*
€ 7,17*
2 Tage
86
10
€ 5,45*
ab € 5,26*
€ 7,21*
2 Tage
86
10
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,94*
Lager 8760
760
10
€ 7,99*
ab € 6,284*
€ 8,644*
5 Tage
76
10
€ 8,90*
ab € 6,45*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,644*
€ 10,28636
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,284*
€ 7,47796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,28*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,29*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.