| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000472093 Herst.-Nr.: 9331000160300 EAN/GTIN: 4006533140950 |
| |
|
| | |
| Microfasermopp Microfaser-/Polyestermischung B500mm VERMOP Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 317x218x57 MM | Gewicht: | 192 G | Ursprungsland: | DE | Hauptmerkmal: | Microfaser-/Polyestermischung | Ausführung: | B500 mm | Artikellangtext: | geschlossene Fransen · beste Wischergebnisse bei geringem Einsatz von Wasser und Chemie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfasertücher |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,33* | € 14,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,46* | € 14,25* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,47* | € 15,42* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,88* | € 16,20* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,46* | € 17,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|