| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-9000473432 Herst.-Nr.: 9331000120080 EAN/GTIN: 4260029170597 |
| | |
|
| | |
| Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 1l mittlere b.starke Verschmutz.Flasche Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 85x70x210 MM | Gewicht: | 1,1 kg | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | GREVEN® SOFT B/RS | Hauptmerkmal: | 1 l Flasche | Ausführung: | passend für 9000 473 400 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,98* | € 4,09* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,61* | € 7,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|