Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Marker
>
Permanentmarker
>
Artikel
Permanentmarker 3000 blau Strich-B.1,5-3mm Rundspitze EDDING
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-9000487909
Hersteller:
Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
9319400080180
EAN/GTIN:
4004764007981
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker rundspitze blau 1,5...
permanent marker
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
142x15x14 MM
Gewicht:
0,014 kg
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
3000
Hauptmerkmal:
blau
Ausführung:
Strichbreite 1,5-3 mm Rundspitze
... >
Lager 8760
>
Sortiment 8760
>
Werkzeugtechnik
Weitere Suchbegriffe:
permanent marker blau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,38*
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 29,58*
€ 35,20
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,80*
€ 34,27
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,36*
€ 32,56
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,15*
€ 31,12
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen