Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Pastenmarker 950 gelb Strich-B.10mm Rundspitze EDDING


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000487928
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     9319400080140
EAN/GTIN:
     4004764019670
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
industriemarker gelb
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
130x15x20 MM
Gewicht:
30 G
Ursprungsland:
JP
Norm / Typ:
950
Hauptmerkmal:
gelb
Ausführung:
Strichbreite ~ 10 mm Rundspitze
Artikellangtext:
zum Beschriften von rauen Oberflächen, verschmutzten Materialien, rostigen Metallen, auch unter Wasser · stark deckende, hochpermanente Farbpaste · wisch- und wasserfest nach dem Trocknen · lichtbeständig · einsetzbar bei Oberflächentemperaturen von -10 °C bis 150 °C · Beschriftung auf erhitztem Stahl bis 1000 °C lesbar
Weitere Suchbegriffe: industrie painter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 4,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 54,68*
€ 65,07
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 54,03*
€ 64,30
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 51,35*
€ 61,11
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 50,68*
€ 60,31
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 47,61*
€ 56,66
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 40,43*
€ 48,11
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.