Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschere 160mm VA schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-9000494100
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     9319200120230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Universalschere 160mm VA schwarz
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
180x71x14 MM
Gewicht:
80 G
Ursprungsland:
CN
Hauptmerkmal:
160 mm
Ausführung:
VA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 1,287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,02*
€ 22,63
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.