Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 876ED-96632753 Herst.-Nr.: 96632753 EAN/GTIN: 9010299112859 |
| | |
|
| | |
| LED-Downlight, 1:1-Ersatz für herkömmliche 1x18W Kompakt-Leuchtstoff-Downlights. Gleichmäßige Leuchtleistung ohne Schattenbildung. Hohe Effizienz, bis zu 80% Energieeinsparung im Vergleich zu Leuchtstoff-Lichtquellen. Deckenausschnitt Durchmesser 100 mm - identisch mit herkömmlichen Produkten. AMY VARIO LED kann in eine Vielzahl von Deckenarten mit Stärken von 2-20 mm montiert werden. THD < 25%. Farbtemperatur umschaltbar: Auswahl zwischen Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (3500 K) und Kaltweiß (4000 K) je nach Anwendung. Photobiologische Risikogruppe RG0. LED-Treiber für Verwendung mit Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer geeignet. Plug&Play mit "Just Emergency E3 KIT" für 3-stündigen Notlichtbetrieb. Gehäuse: Stahl, weiß (RAL 9003). Diffusor: Polycarbonat (PC), Gewicht: 0,25 kg. . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Weitere Informationen: | | Blendbegrenzung (UGR): | 25 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 59 | Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 65 | Höhe/Tiefe: | 59 mm | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Lichtstrom einstellbar: | stufenlos | Farbtemperatur einstellbar: | nein | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 | Verstellbarkeit: | nicht verstellbar | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 74000 h | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | nein | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 701 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | -20 °C | 40 °C | Farbtemperatur: | 3000 K | 4000 K | Lichtfarbe: | weiß | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Aufbaumontage: | nein | Spannungsart: | AC | Gehäusefarbe: | weiß | Fassung: | ohne | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D | Schlagfestigkeit: | IK03 | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Max. Systemleistung: | 7 W | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 85 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 80 % | Schutzklasse: | I | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Reflektor: | ohne | Einbauhöhe/-tiefe: | 130 mm | Außendurchmesser: | 120 mm | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | ja | Dimmung Phasenabschnitt: | ja | Dimmung RF: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung programmierbar: | nein | Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein | Dimmung Sine Wave Reduction: | nein | Dimmung Touch and Dim: | nein | Dimmung Zigbee: | nein | Dimmung mit Push-button: | nein | Ohne Dimmfunktion: | nein | Mit Betriebsgerät: | ja | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM4 | Leistungsfaktor: | 0.9 | Klirrfaktor (THD): | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlight led 230v, einbauleuchte led, einbauleuchte led ip44, Einbaudownlight, Büroleuchte, 18W, G24q, G24d2, Kompaktleuchtstofflampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,49* | € 25,42* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,67* | € 25,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,73* | € 27,13* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,93* | € 27,31* | | | | Lager 876ED | | | | | | € 6,00* | ab € 18,67* | € 34,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 876ED | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 876ED | | Versand: Lager 876ED | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 876ED | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|