Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALDER 1745 IP23 12000 840 MB IP23 LED-Lichtleiste 75W 12024lm 4000K DALI Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BALDER 1745 IP23 12000 840 MB IP23 LED-Lichtleiste 75W 12024lm 4000K DALI Silber
BALDER 1745 IP23 12000 840 MB IP23 LED-Lichtleiste 75W 12024lm 4000K DALI Silber
BALDER 1745 IP23 12000 840 MB IP23 LED-Lichtleiste 75W 12024lm 4000K DALI Silber
BALDER 1745 IP23 12000 840 MB IP23 LED-Lichtleiste 75W 12024lm 4000K DALI Silber
BALDER 1745 IP23 12000 840 MB IP23 LED-Lichtleiste 75W 12024lm 4000K DALI Silber
BALDER 1745 IP23 12000 840 MB IP23 LED-Lichtleiste 75W 12024lm 4000K DALI Silber
BALDER 1745 IP23 12000 840 MB IP23 LED-Lichtleiste 75W 12024lm 4000K DALI Silber
BALDER 1745 IP23 12000 840 MB IP23 LED-Lichtleiste 75W 12024lm 4000K DALI Silber
Artikel-Nr.:
     876ED-96634219
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96634219
EAN/GTIN:
     9010299212627
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led 4000k
lichtleiste led
LED-Lichtleiste (IP23) mit Linsenoptik für Batwing-Lichtverteilung, UGR < 22 für Anwendungen im Innenbereich. Gesamtlichtstrom: 12000 lm. Leuchteneingangsleistung: 75W. Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 160lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000K. Lebensdauer: 100.000 h bei L70. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Schlagfestigkeit: IK07. Umgebungstemperatur: -20° bis +40° C. Geeignet für Aufputzmontage oder Kettenabhängung. Durchgangsverdrahtet: ausgestattet mit 5-poliger Push-Anschlussklemme, werkzeuglose Montage. Abmessungen: 1745 x 85 x 52mm, Gewicht: 2,95kg . Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
20
Höhe/Tiefe:
52 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
12024 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 25 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
85 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1745 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Schlagfestigkeit:
IK07
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP23
Max. Systemleistung:
75 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
75 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.9
Klirrfaktor (THD):
15
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste, Einlegeleuchte, Einbauleuchte, Panelleuchte, Büroleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,01*
€ 256,69*
Lager 876ED
120
€ 6,00*
ab € 186,28*
€ 257,29*
Frei Haus
ab € 214,42*
€ 259,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 270,18*
€ 319,69*
Preise: Lager 876ED
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,29*
€ 306,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 876ED
Versand: Lager 876ED
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 876ED
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.