Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORIS PLUG&PLAY E3 KIT E3-Notlicht Set 3W schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BORIS PLUG&PLAY E3 KIT E3-Notlicht Set 3W schwarz
BORIS PLUG&PLAY E3 KIT E3-Notlicht Set 3W schwarz
BORIS PLUG&PLAY E3 KIT E3-Notlicht Set 3W schwarz
Artikel-Nr.:
     876ED-96634425
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96634425
EAN/GTIN:
     9010299227461
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notlichtbaustein
notlichtbaustein
Plug&Play-E3-Set mit NiCd-Batterie für 3 Stunden Notlichtbetrieb und Status-LED. Ermöglicht die schnelle und einfache Umrüstung von Boris Hallenspiegelleuchten zu Notleuchten. Nenn-Netzspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, Netzstrom (Max): 30 mA, Leistungsfaktor: > 0,5, Ausgangsspannung: 10-50 V, Ausgangsleistung: 4 W, Nenn-Notlichtversorgung: 3 Stunden, Akku: NiCd 4,8 V 4,5 Ah, Dauer der Anfangsladung: 24 Stunden, Umgebungstemperatur (ta): 0° C bis +25° C, Gewicht: 1,4 kg. Bei Installation in Deutschland DIN 0108 T100-1 berücksichtigen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Highbay, Hallentiefstrahler, Industrieleuchte, Notlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.