Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 876ED-96700006 Herst.-Nr.: 96700006 EAN/GTIN: 9010757082496 |
| | |
|
| | |
| DALI-dimmbares LED-Panel mit homogener opaler Lichtaustrittsfläche. Schalter an der Leuchte zum einfachen Einstellen der Farbtemperatur. Angenehme, blendfreie Beleuchtung mit UGR < 19 für Schulen und Büros, mit Aluminiumrahmen und opalem Diffusor aus TpB-geprüftem PET für vollständig homogene Beleuchtung. Gesamtlichtstrom: 4400 lm, Leuchten Leistung: 36 W,Leuchten Lichtausbeute: 122 lm/W korrelierte Farbtemperatur (CCT) per Schalter auf 3000K, 3500K oder 4000K einstellbar, Lebensdauer: 50.000 Stunden bei L80, Farbwiedergabe: CRI > 80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 4. DALI-Treiber mit Dimmbereich von 1 bis 100% über DALI-2 und switchDIM. DC-Pegel 15%. Netzfrequenz 0/50/60 Hz. Geeignet für Notlichtsysteme gemäß EN 50172. Mit abnehmbarem Schnellverschluss für einfache Installation und werkzeugloses Loop-in/Loop-out mit Sicherungsdraht, flimmerfrei, geeignet für Einlegemontage. Verfügbares Zubehör: Plug&Play-Notfallset für 3 Stunden Notlichtbetrieb (Selbsttest oder manueller Test), Anbau- und Einbaumontageset. Abmessungen: 1196 x 296 x 35 mm,Gewicht: 1,75 kg. (Nicht DSI-kompatibel).. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Weitere Informationen: | | Blendbegrenzung (UGR): | 18 | Höhe/Tiefe: | 35 mm | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Austauschbares Betriebsgerät: | ja | Lichtstrom einstellbar: | Stufen | Farbtemperatur einstellbar: | Stufen | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG0 | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 74000 h | Mit Lichtsensor: | nein | Mit Bewegungsmelder: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24: | nein | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 4400 lm | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | -20 °C | 40 °C | Farbtemperatur: | 3000 K | 4000 K | Lichtfarbe: | weiß | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Aufbaumontage: | nein | Spannungsart: | AC | Breite: | 296 mm | Gehäusefarbe: | weiß | Fassung: | sonstige | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Länge: | 1196 mm | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Notlicht: | nein | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s | Mit Leuchtmittel: | ja | Nennspannung: | 220 V | 240 V | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D | Schlagfestigkeit: | IK03 | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Schutzart (IP): | IP40 | Max. Systemleistung: | 36 W | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 85 % | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 80 % | Schutzklasse: | II | Lichtverteilung: | asymmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters: | ohne | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | ja | Dimmung DMX: | nein | Dimmung DSI: | ja | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung Phasenanschnitt: | nein | Dimmung Phasenabschnitt: | nein | Dimmung RF: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung programmierbar: | nein | Dimmung Netzspannungsmodulation: | nein | Dimmung Sine Wave Reduction: | nein | Dimmung Touch and Dim: | nein | Dimmung Zigbee: | nein | Dimmung mit Push-button: | ja | Ohne Dimmfunktion: | nein | Mit Betriebsgerät: | ja | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM4 | Leistungsfaktor: | 0.9 | Klirrfaktor (THD): | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, einbaudeckenleuchte led 2700k, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k, Einlegeleuchte, Einbauleuchte, Panelleuchte, Büroleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 83,19* | € 104,50* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,28* | € 104,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,60* | € 108,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,09* | € 109,12* | | | | Lager 876ED | | | | | | € 6,00* | ab € 74,36* | € 114,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 876ED | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 876ED | | Versand: Lager 876ED | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 876ED | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|