Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORIS FLEX STIRRUP Montagebügel für BORIS FLEX S & L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BORIS FLEX STIRRUP Montagebügel für BORIS FLEX S & L schwarz
BORIS FLEX STIRRUP Montagebügel für BORIS FLEX S & L schwarz
BORIS FLEX STIRRUP Montagebügel für BORIS FLEX S & L schwarz
BORIS FLEX STIRRUP Montagebügel für BORIS FLEX S & L schwarz
BORIS FLEX STIRRUP Montagebügel für BORIS FLEX S & L schwarz
Artikel-Nr.:
     876ED-96700010
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96700010
EAN/GTIN:
     9010757082533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Highbay
Hallentiefstrahler
Industrieleuchte
Deckenmontage
Wand- und Deckenmontagezubehör für 96700008 BORIS FLEX S 20000 840, 96700009 BORIS FLEX L 30000 840, Abmessungen: 195 x 35 x 99 mm,Gewicht: 0,25 kg.
Weitere Informationen:
Höhe:
99 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Stahl
Breite:
35 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
195 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,13*
€ 14,66*
Lager 876ED
120
€ 6,00*
ab € 9,34*
€ 14,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,34*
€ 14,96*
€ 3,90*
ab € 11,48*
€ 16,55*
Preise: Lager 876ED
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 876ED
Versand: Lager 876ED
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 876ED
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.