Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitshalbschuh SILVER RACER XTS LOW S1P HRO SRC - 641390 - Größe: 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros SILVER RACER XTS LOW S1P HRO SRC - 641390 - Größe: 46 - Ansicht außen
Albatros SILVER RACER XTS LOW S1P HRO SRC - 641390 - Größe: 46 - Ansicht außen
Albatros SILVER RACER XTS LOW S1P HRO SRC - 641390 - Größe: 46 - Ansicht Sohle
Albatros SILVER RACER XTS LOW S1P HRO SRC - 641390 - Größe: 46 - Kombinierte Ansicht
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     8774-641390202000046
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     641390202000046
EAN/GTIN:
     4018623986508
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Albatros SILVER RACER XTS LOW S1P HRO SRC - 641390202000046

Cross-Terrain Sicherheitsschuh mit den Innovationen aus der Welt des Trekking. Der SILVER RACER XTS LOW mit Fiberglaskappe und metallfreiem, flexiblen FAP®-Durchtrittschutz ist der ideale Sicherheitsschuh für Berufe, in denen viel gelaufen wird, wie z.B. in der Logistik und im Handwerk. Durch den Schaft aus AEROwork Mesh wird der Schuh superleicht und atmungsaktiv, da das offenporige Material für eine optimale Durchlüftung sorgt und Schwitzen minimiert. Seitliche Verstärkungen, verbunden mit dem Schnürsysten, sichern perfekten Halt und Formstabilität. Die strapazierfähige, bis zu 300°C hitzebeständige XTS-Sohle (Cross-Terrain-Sohle) mit verschieden geformten Profilelementen gibt Halt auf unterschiedlichen Untergründen und besitzt selbstreinigende Eigenschaften. In Kombination mit der schockabsorbierenden EVA-Zwischensohle und dem Torsionsschutz-Element zur Unterstützung der Gelenke bei der natürlichen Abrollbewegung des Fußes, bildet die Sohle eine perfekte Einheit aus innovativer Technik und Komfort. Eine Gummibeschichtung im Bereich der Vorderkappe schützt den Schuh gerade bei knieenden Tätigkeiten vor Abnutzung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Marke:
Albatros
Material:
Velourleder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,98*
€ 61,23*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,27*
€ 61,70*
Lager 8774
20
€ 7,50*
ab € 49,97*
€ 63,83*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 51,05*
€ 64,79*
9 Tage
20
€ 5,99*
ab € 49,67*
€ 65,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8774
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,83*
€ 75,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,50*
€ 75,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,15*
€ 72,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,90*
€ 68,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,64*
€ 65,02
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,97*
€ 59,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 8774
Versand: Lager 8774
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 530,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8774
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.